Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Écrou hexagonal - Filetage ISO 16 - Polyamide 6.6 gris
Gamme de presse étoupe polyamide 6 pour IP68 (sans joint additionnel), équipé d'une bague operculée anti poussière.
Parfaitement adapté pour tout type de câbles ronds non armés.
Maintien du câble et anti rotation intégrés.
Couleur: gris RAL 7035.
Bague d'étanchéité operculée en thermoplastique.
Température d'utilisation en pointe: +150°C.
Température d'utilisation en continu: -40°C à +100°C.
IP 68 : sans joint si l'état de surface le permet.
Filetage électrique guide UTE C 68-311.
DIN 40430.
Filetage numérique ISO-NF EN 60423 et NF EN 50262.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Taille de filetages métrique/PG
Avec raccordement de mise à la terre
Inclinaison du filetage
Matériau
Type de filetage
Qualité du matériau
Renforcé en fibre de verre
Traitement de surface
Résistant aux chocs
Forme
Hauteur
Sans halogène
Couleur
Multiple de vente
Code Douane