Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement
Les catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applications
Le système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique locale
Plus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque application
Les clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5
Description produit: Intérieur. catégorie de service 1
Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirs
Diamètre de la tête: 6.45 mm
Diamètre nominal: 2.8 mm
Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 51 mm
Nombre de clou par bande/rouleaux: 37 pièces
Résistance à la traction du fil: 700 N/mm2
pour voir vos prix et les stocks
forme de la pointe
trempé
forme de la tige
Diamètre raccord
Longueur
Multiple de vente
Code Douane