Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SurgeArrest ProtectNet - Limiteur de surtension - Protection les données contre les surtensions - Jusqu'à 8 lignes Ethernet 10/100/1000 Base-T et Power Over Ethernet - Connecteur RJ45 - Courant de surcharge de 6,5kA
Le limiteur de surtension est un dispositif spécialement conçu pour protéger les données des lignes Ethernet 10/100/1000 Base-T et Power Over Ethernet contre les surtensions et les variations électriques. Performant, ce parasurtenseur offre une protection totale contre les surtensions transitoires telles que les variations de tension, les commutations de charge ou la foudre. Il comprend une protection de la ligne de données et de la ligne de signal de terre, une connexion RJ45 et un courant de surcharge (crête) de 6,5kA. Le parasurtenseur est livré avec un cordon de raccordement réseau de 15cm et un manuel d'utilisation pour garantir une mise en service optimale. Discret et peu encombrant, l'appareil mesure 10,4 cm de hauteur, 4,7 cm de largeur et 2,8 cm de profondeur pour un poids de 0,05 kg. Raccordé à la terre, ce dispositif anti surtension assure une sécurité maximale des données provenant des lignes Ethernet (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) ainsi que des équipements les préservant de potentiels dommages éléctriques. Autonome et facile d'installation grâce à son connecteur RJ45, le limiteur de surtension ne nécessite aucune alimentation électrique externe et garantit la protection jusqu'à 8 lignes de données Ethernet. Ce dispositif électrique répond à la certification RoHS et la norme de protection contre les surtensions UL 497B.
Surgearrest
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Accessoire
Type d'accessoire/pièce détachée
Profondeur
Hauteur
Largeur
Pièce détachée
Gamme
Multiple de vente