Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Rallonge multiprise horizontale équipée de 4 prises de courant 2P+T 16A 230V, 2 prises RJ45 (1 entrée et 1 sortie) et 1 borne Wi-Fi- avec parafoudre et interrupteur général ON/OFF - cordon PVC noir 2m - alu et noir
Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T franco-belge à l'horizontale, 16A, 230V, 3680W
2 prises RJ45 (1 entrée RJ45 pour recevoir internet par câble et devenir point d'accès Wi-Fi + 1 sortie RJ45) - Technologie Wi-Fi 2,4 GHz - IEE 802.11b/g/n - Alu/Noir
Interrupteur lumineux qui commande les prises - Protection des équipements grâce au parafoudre avec voyant - Borne Wi-Fi : reçoit et répète le signal - Wi-Fi émis par la box en l'amplifiant - Avec interrupteur général ON/OFF
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de prises norme française (type E)
Compatible IFTTT
angle de l'insert central vrillé
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
nombre de prises pour appareils froids
nombre d'autres prises de courant
Finition de la surface
Transparent
Classe de protection (IP)
Matériau
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
avec couverture
filtre anti-parasite réseau
avec dispositif on/off
interrupteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
longueur d'alimentation
Traitement de surface
forme de boîtier
Sans halogène
Section de conducteur
Couleur
Intensité
Multiple de vente