Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NX Batterie plomb AGM NX 13-12 Cyclic 12V 13Ah F6.35 vendu par Batterie(s)
Vendu par Batterie(s) La batterie 13-12 Cyclic de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage cyclique intensif (1 cycle =1 décharge + 1 recharge). Sa qualité de fabrication avec une plaque négative surdimensionnée et ses séparateurs de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et importante durée de vie cyclique. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. La batterie 13-12 Cyclic peut également être utilisée en charge permanente avec décharge extrêmement rapide (type UPS) de manière non intensive. Pour un usage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Long Life ou NX UPS High Rate. Caractéristiques de la batterie 13-12 Cyclic = - Capacité nominale 12V 13Ah/C10 - Intensité au démarrage (CCA) : 195A - Nombre de cycles = 100% de PDD (profondeur de décharge) = 300 cycles, 50% de PDD (profondeur de décharge) = 500 cycles, 30% de PDD (profondeur de décharge) = 1200 cycles - Connectique F6.35 = Faston 6.35mm - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme NX Cyclic = - Batterie plomb étanche AGM pour usage cyclique important - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Nombre de cycles doublé par rapport aux batteries AGM standard - Grilles plomb-calcium de haute qualité et surdimensionnées pour réaliser un grand nombre de cycles - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 13-12 Cyclic est idéale pour les applications suivantes = - Véhicules électriques ou appareils de mobilité (chariot et voiturette de Golf,...) - Equipements médicaux (Fauteuils roulants,...) - Solaire, éolien (batterie de stockage) - Appareils et équipements électroniques - Appareils portatifs - Alarme et sécurité - Jouets électriques Equivalent avec 6-DZM-12, GP12-14, AGM-15-MOB, HSC12-12, GP12-12, ES12-12, AGM-12-MOB, EXALIUM EXAC14-12, YUASA REC14-12, REC14-12
Agm - cyclic
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane