Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Échelle Starline transformable en aluminium 3x8. Elle est adaptée à un usage modéré type domestique.
EN 131
Décret : 96-333
Matériau : Aluminium
Usage : Modéré
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
Nombre d'échelons / marches : 3x8
Starline transformable
Stable : sabots crantés antidérapants et embase stabilisatrice avec sabots antidérapants
Robuste : articulations en acier nervuré zingué brevetées
Confortable : échelons carrés striés antidérapants de 24 x 24 mm
Facile d'accès : espacement de 28 cm entre les échelons
L'échelle Starline transformable 3 plans, en aluminium dispose d'une base rapportée, d'articulations en acier et d'une sangle anti-écartement ce qui permet de garantir simplicité et stabilité.
Fabriqué en France
L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.
3ème plan rendu indissociable pour le modèle 3x12 échelons.
Starline
Gamme
Multiple de vente