Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Agrément ETE pour le béton non fissuré de M8 à M30
Système sans pistolet d'injection pour une installation facile et rapide
Sans déchets, aucune perte de produit
Dose individuelle, vous achetez ce dont vous avez besoin
Le système de capsule facilite l'installation au plafond
Parfait pour l'installation dans les milieux humides
Date limite d'utilisation : 18 mois
Description produit: Système de scellement vinylester en ampoules prédosées - Spécial tiges filetées
Applications: Cheville pour installation de structure métallique
Barrières de sécurité
Balustrades
Mur-rideau
Garde-corps
Ligne de production haut de gamme
Installation de machines outils
Rack de stockage
Barrières de stades
Panneaux de signalisation routière
Applications en plafond
Compatibilité du diamètre goujon: M24 mm
Diamètre cheville: 26 mm
Diamètre de perçage: 26 mm
Temps Max d'installation à 20°C: 20 min.
Maxima+
pour voir vos prix et les stocks
temps de durcissement
Gamme
Multiple de vente
Code Douane