Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contrôleur d'isolement à tension d'essais programmable 40V-5kV 10 Tohm. Boitier chantier IP53. Enregistrement de données. USB
•Contrôleur d'isolement numérique
•Afficheur custom
•Tension d'essai 500 VDC / 1 000 VDC / 2 500 VDC / 5 000 VDC
•Tension d'essai variable 40 VDC - 5 100 VDC
•Gamme de mesure d'isolement 10 T
•Alarmes
•Filtrage des mesures
•Timer 39mn59 s
•Ratio PI - DAR - DD
•Mesure de capacité 49,99 µF
•Mesure de Tension 4 000 V
•Mémorisation
•Alimentation par batterie NiMh
•Communication USB
•IP 53
•600V CAT IV
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
détection de tension externe en mode OFF
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
mesure de la tension
tension d'essai nominale ajustable
Alimentation
tension d'essai nominale 5 000 V
tension d'essai nominale 500 V
tension d'essai nominale 2 500 V
tension d'essai nominale 250 V
tension d'essai nominale 1 000 V
tension d'essai nominale 100 V
indication analogique en barres
essais de para surtension
mesure de faible résistance
plage de mesure de résistance d'isolement
Affichage
mémoire de valeur mesurée
rétro-éclairage de l'écran LC
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
interface