Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Calibrateur de -850 mbar à 20 bar, pompe électrique intégrée, source et mesure 4-20 mA, mesure Vdc et T°C, pour air sec, module ext en option,sacoche
Le 719Pro possède un calibrateur de boucles qui; entre autres; génère; simule et mesure des signaux de l'ordre dumA. Il est idéal pour la calibration des émetteurs; des contacteurs de pression et des jauges de pression de haute précision.
F71x
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
logiciel d'étalonnage
mesure et génération simultanées
fonctions rampe et escaliers
groupes de fréquence et d'impulsions
thermo-élément RTD Ni1000
thermo-élément RTD Ni100
thermo-élément RTD PT1000
thermo-élément RTD PT100
résistance
plus petite résolution, source de courant
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
plus petite résolution, courant
tension 0 V ... 15 V
tension 0 V ... 3 V
tension 0 V ... +/- 300 mV
thermo-élément type U
thermo-élément type T
thermo-élément type S
thermo-élément type R
thermo-élément type N
thermo-élément type L
thermo-élément type K
thermo-élément type J
thermo-élément type E
thermo-élément type B
thermo-élément RTD
courant 0 mA ... 24 mA
tension 0 mV ... 100 mV
tension 0 V ... 10 V
affichage multiple
plage de mesure du courant max. CC
plus petite résolution, courant continu
mesurer la pression
donner la pression (pompe de refoulement ext.)
indication analogique en barres
interface
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Nbre de canaux
Gamme
Multiple de vente