Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MINI05 pince ampèremétrique 100A AC bicalibre à lecture directe pour multimètre. Enserrage D=10mm. Signal de sortie : tension alternative. Rapport sortie/entrée : 1 mV / mA AC, 1 mV / A AC. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.
•Intensité nominale : 100 A AC
•Ø d'enserrage : Ø10 mm
•Signal de sortie : tension alternative
•Rapport sortie/entrée : 1 mV/mA AC, 1 mV/A AC
•Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
•Accessoire idéal pour le multimètre, cette pince dispose 2 sensibilités dite à lecture directe pour une meilleure résolution et précision de mesure.
Serie mini
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
ouverture de pinces
type de courant
catégorie de circuit de mesure
plage de mesure du courant/CA
tension max. catégorie de circuit de mesure
sélection de la plage de mesure