Parafoudre Legrand Parafoudre Legrand (41 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Parafoudre basse tension typeT2 Imax 40kA/pôle - 3P+N 320V~ - 4 modules
LEGRAND
Parafoudre modulaire Type 2 sans protection de court-circuit 3P+N Imax 40kA Up 1,7kV, Uc 320V~ sans report d'état - 4 modules - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DX³ 25A courbe C
Cassette de remplacement pour parafoudre basse tension typeT2 Imax 40kA
LEGRAND
Cassette de remplacement pour parafoudre Type 2 Imax 40kA références 412214, 412215, 412240, 412242, 412244, 412245 et anciens parafoudres références 412204, 412205, 412264 et 412265
Parafoudre T1 - Iimp 35-50 kA/pôle - 440 V~ (IT)
LEGRAND
Parafoudre modulaire Type 1 + Type 2 sans protection de court-circuit 1P Iimp 35kA Up 2,5 kV, Uc 440V~ (IT) avec report d'état CA + SD - 2 modules - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DPX³160 80A
Cassette de remplacement pour parafoudre basse tension typeT2 Imax 20kA
LEGRAND
Cassette de remplacement pour parafoudre Type 2 Imax 20kA références 412210, 412211, 412220, 412242, 412224, 412225 et anciens parafoudres références 412260 et 412261
Parafoudre basse tension typeT2 Imax 20kA/pôle - 1P+N 320V~ - 2 modules
LEGRAND
Parafoudre modulaire Type 2 sans protection de court-circuit 1P+N Imax 20kA Up 1,2kV, Uc 320V~ sans report d'état - 2 modules - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DX³ 20A courbe C
Parafoudre - protection tableau principal - T1+T2 - Iimp 12,5 kA/pôle - 1P+N
LEGRAND
Parafoudre modulaire Type 1 + Type 2 sans protection de court-circuit 1P+N Iimp 12,5kA Up 1,5 kV, Uc 320V~ avec report d'état CA + SD - 2 modules - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DX³ 63A courbe C
Parafoudre basse tension typeT2 Imax 40kA/pôle - 4P 440 V~ ( IT ) - 4 modules
LEGRAND
Parafoudre modulaire Type 2 sans protection de court-circuit 4P Imax 40kA Uc 400V~ (IT) Up 2,1kV, Uc 440V~ avec report d'état CA + SD - 4 modules - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DX³ 40A courbe C
Parafoudre - protection tableau principal - T1+T2 - Iimp 12,5 kA/pôle - 3P
LEGRAND
Parafoudre modulaire Type 1 + Type 2 sans protection de court-circuit 3P Iimp 12,5kA Up 1,5 kV, Uc 320V~ avec report d'état CA + SD - 3 modules - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DX³ 63A courbe C
Cassette de remplacement pour parafoudres typeT1 + typeT2 Iimp 12,5kA
LEGRAND
Cassette de remplacement pour parafoudres Type 1 + Type 2 Iimp 12,5kA références 412270, 412272, 412274 et 412275
Parafoudre protection de court-cicuit typeT2 Imax 40kA - 1P+N 320V~ - 4 mod
LEGRAND
Parafoudre modulaire Type 2 avec protection de court-circuit Icc ' 25kA 1P+N Imax 40kA Up 2,5kV, Uc 320V~ avec report d'état CA + SD - 4 modules
Cassette de remplacement pour parafoudre réferences 003971 et 003973
LEGRAND
Cassette de remplacement pour les parafoudres Imax 12kA références 003971 et 003973