Pièces détachées ventilation Aldes Pièces détachées ventilation Aldes (1695 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Aldes 11043410 Kit moteur de rémarment EHOP 30S 24/48V pour ISONE+/ISONE2 GM
ALDES
Kit moteur réarmement EHOP 30S 24/48V pour ISONE+/ISONE2 GM. Pièces détachées pour protection incendie. Clapets coupe-feu et cartouches. Idéal pour mécanisme ISONE.
Aldes 11056098 Sous-ensemble ventilateur pour caissons de ventilation CVEC 1500
ALDES
Pièce détachée - Ventilation simple flux - Ventilation centralisée - Caissons d'extraction C4 - Pièces détachées CVEC - S/E Ventilateur CVEC1500
Aldes 11043407 Kit déclencheur électromagnétique émission VDS 24/48V ISONE+/ISONE2 GM
ALDES
Kit déclencheur électromagnétique VDS 24/48V ISONE. Idéal pour protection incendie. Compatible avec les clapets coupe-feu et cartouches.
Aldes 11043401 SAC 10 FUSIBLES 70°C pour clapet coupe-feu ISONE/VRFI
ALDES
Pièces détachées pour clapets coupe-feu ISONE/VRFI : Sac 10 fusibles 70°C. Protection incendie. Idéal pour mécanisme ISONE.
Aldes 11034380 Lot de 4 plots anti-vibratiles - diamètre 60 mm et shore 45
ALDES
Lot de 4 plots anti-vibratiles - diamètre 60 mm et shore 45 - Amortisseurs en caoutchouc permettant d'amortir les vibrations d'un ventilateur ou d'une centrale
Aldes 11022075 Bouchon D80 mm pour groupe simple flux VMPK
ALDES
Bouchon pour obstruer piquage caisson en diamètre 80 mm des groupes simple flux VMPK
Aldes 11125927 Carte électronique pour EasyVEC microwatt/microwatt+ 300 à 3000
ALDES
Carte électronique pour EasyVEC microwatt/microwatt+ 300 à 3000. Pièce détachée pour ventilation simple flux et centralisée. Idéale pour caissons d'extraction C4.
Aldes 11019411 Grille pour bouche Bap Color - Blanc
ALDES
Grille pour bouche Bap Color - Blanc. Accessoire pour bouches et terminaux auto.
Aldes 11033009 $0226 $P Bouchon operculable D125 & D80 pour groupes simple flux
ALDES
Bouchon operculable pour groupes simple flux compatible avec des piquages en diamètre 80 et 125 mm
Aldes 11056099 Sous-ensemble ventilateur pour caisosns de ventilation CVEC 2500
ALDES
Sous-ensemble ventilateur pour caisosns de ventilation CVEC 2500, pièces détachées pour la ventilation simple flux, idéal pour les caissons d'extraction C4.
Aldes 11041777 Kit moteur de réarmement B20S 24/48V 0.7A pour clapet coupe-feu VRFI
ALDES
Kit moteur de réarmement B20S 24/48V 0.7A pour clapet coupe-feu VRFI. Pièce détachée pour la protection incendie. Idéal pour les clapets coupe-feu et cartouches VRFI.
Aldes 11125057 Sous-ensemble ventilateur pour caissons de ventilation VEC 271B
ALDES
Sous-ensemble ventilateur pour caissons de ventilation VEC 271B. Pièces détachées pour ventilation simple flux et centralisée. Idéale pour caissons d'extraction C4. Configuration S/E VENTIL.TYPE 271 REGLE B.
Aldes 11100705 Variateur pour EasyVEC C4 microwatt/microwatt+ 5000
ALDES
Variateur EasyVEC C4 MW-MW+ 5000. Pièces détachées pour ventilation simple flux et centralisée. Idéal pour caissons d'extraction C4. Compatible avec EasyVEC C4 micro-watt.
Aldes 11056107 Moto-ventilateur pour caisson VEKITA+ 450
ALDES
Moto-ventilateur VEKITA+ 450 pour ventilation simple flux et centralisée. Idéal pour pièces détachées VEKITA+. Compatible avec caissons d'extraction non C4.
Aldes 11056044 Moto-ventilateur pour caisson VEKITA+ 2000
ALDES
Pièce détachée : Moto-ventilateur VEKITA+ 2000 pour système de ventilation centralisée. Compatible avec les caissons d'extraction non C4 VEKITA+.
Aldes 11034303 Moteur triphasé B3-1V-4P-0.75kW-C4E pour caissons VEC
ALDES
Moteur triphasé B3-1V-4P-0.75kW-C4E pour caissons VEC. Pièce détachée pour ventilation simple flux et centralisée. Adapté aux caissons d'extraction C4.
Aldes 11034302 Moteur triphasé B3-1V-4P-0.55kW-C4E pour caissons VEC
ALDES
Moteur triphasé B3-1V-4P-0.55kW-C4E pour caissons VEC. Pièce détachée pour ventilation simple flux. Idéale pour caissons d'extraction C4.
Aldes 11059116 Sous-ensemble ventilateur pour InoVEC 4000/5000 refoulement vertical
ALDES
Pièce détachée ventilateur InoVEC 4000/5000 RV. Parfait pour la ventilation simple flux. Adapté aux caissons d'extraction C4. InoVEC Micro-Watt.
Aldes 11186044 Moteur pour caissons de ventilation CVEC/IVEC 1000 microwatt+
ALDES
Pièces détachées - Moteur CVEC 1000 microwatt+ pour ventilation simple flux et centralisée. Idéal pour caissons d'extraction C4.
Aldes 11043406 Kit contact de position debut+fin de course FDCU1 pour ventouse ISONE+/ISONE2 GM
ALDES
Kit contact position debut+fin de course FDCU1 pour ventouse ISONE+/ISONE2 GM. Pièces détachées pour mécanisme ISONE, idéales pour protection incendie.
Aldes 11025056 Sous-ensemble ventilateur pour caisson VEC 240 H
ALDES
Sous-ensemble ventilateur pour caisson VEC 240 H. Pièce détachée pour ventilation simple flux. Idéale pour VMC centralisée. Convient aux caissons d'extraction C4.
Aldes 11043408 Kit déclencheur électromagnétique rupture VM 24/48V ISONE+/ISONE2 GM
ALDES
Kit déclencheur électromagnétique rupture VM 24/48V ISONE+. Pièces détachées pour la protection incendie. Clapets coupe-feu et cartouches. Idéal pour le mécanisme ISONE.
Aldes 11043400 Kit sonde fusible FTE 70D ISONE+ / ISONE2 GM
ALDES
Kit sonde fusible FTE 70D ISONE+ / ISONE2 GM, pièces détachées, protection incendie, clapets coupe-feu et cartouches, idéal pour le mécanisme ISONE.