Micro-onduleur ATMOCE 425VA 1 MPPT

Main media

Caractéristiques principales

  • courant d'entrée max. CC 16 A
  • puissance d'entrée max. CC 700 W

Puissance nominale de sortie : 425 VA Puissance max panneaux : 600Wc 1 MPPT Dim : 248 x 164 x 38,5 mm (L x H x P) Poids : 1.3kg Garantie : 25 ans Câble Plug-and-Play pour une installation rapide

 
 

Détails du produit

Autoconsommationso

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Autoconsommationso

Onduleur photovoltaïque

efficacité max.

97.4 %

courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne

20 A

courant d'entrée DC max. par tracker MPP

55 A

tension d'entrée DC max.

60 V

nombre de trackers MPP

1

courant d'entrée max. CC

16 A

Classe de protection (IP)

autre

surveillance du réseau

monophasé

puissance d'entrée max. CC

700 W

rendement européen

97 %

Type de tension d'alimentation

DC

poids

1.3 kg

Profondeur

38.5 mm

Hauteur

164 mm

Largeur

248 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.