Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Onduleur de chaine 6kW Tri-Phasé LT-6K F2 - Pour installation photovoltaïque - Connecteurs Staubli MC4 EVO2 - 2 MPPT - IP66 Coupure DC intégrée -310 x 563 x 219mm - 17,8kg LEDVANCE
Onduleur string triphasé avec plage de puissance de 3 à 10 K en version CONFORT. Caractéristiques du produit: Refroidissement par convection naturelle. Commutateur DC intégré. Indice de protection : IP66. Connecteurs Stäubli MC4 d'origine. Avantages du produit: 10 ans de garantie. Écran LCD intégré. Large plage de tension et faible tension de démarrage. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie. Technologie de stabilisation automatique de la tension dans des conditions de réseau faible. Installation facile. Zones d'application: Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Enregistreur de données inclus. Connecteur AC inclus. Livré avec manuel d'utilisation. Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur. Connecteur RJ45 inclus. Vis de fixation incluses.
LEDVANCE offre une gamme complète de produits et services. Nos solutions PV intègrent des panneaux photovoltaïques, des onduleurs et des batteries, tous spécialement conçus pour les applications résidentielles et professionnelles.
Pour améliorer l'expérience utilisateur et la simplicité d'utilisation, nous avons développé l'application LEDVANCE Renewables, qui vous permet de surveiller votre système photovoltaïque sans effort, à tout moment et en tout lieu. Restez connecté à votre système de production d'énergie et assurez des performances et une efficacité optimales avec cet outil intelligent.
Pv-photovoltaique
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec enregistreur de données
courant de court-circuit max. par MPPT
connexion AC
connexion DC
connexions de chaîne par entrée MPPT
commutateur CC intégré
efficacité max.
courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne
courant d'entrée DC max. par tracker MPP
tension d'entrée DC max.
compatible alimentation de secours
nombre de trackers MPP
courant d'entrée max. CC
batterie incorporée
Classe de protection (IP)
surveillance du réseau
tension MPP
puissance d'entrée max. CC
rendement européen
Ethernet
Type de tension d'alimentation
écran
Consommation d'énergie
Avec transformateur
Poids
Profondeur
sans fil
Hauteur
Largeur