Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret mylight150 Robin Plus monophasé (X0301-11). Suivez en temps réel votre production solaire et votre consommation. Pilotez votre chauffe-eau et borne de recharge, et cagnottez 0,05€ / kWh consommé (env. 250€/an selon utilisation)
Robin Plus monophasé
Pilotez votre chauffe-eau et la recharge de votre véhicule électrique
+ Monitoring et gestion de l'autoconsommation solaire
+ Tout onduleur, centralisé ou micro-onduleur
+ Compatible batterie virtuelle mylight150
+ Installation plug & play
Suivi en temps réel
• Visualisez en direct la production solaire, la consommation et l'autoconsommation de votre installation
• Accédez à toutes vos données depuis l'application mylight150
• Suivez vos économies d'énergie et vos gains en euros au fil du temps
Pilotage & Cagnotte
• Chaque équipement piloté vous permet de cagnotter 0,05 € par kWh consommé.
• Avec Robin Plus, pilotez et cagnottez avec : votre chauffe-eau (env. 100€/an), votre borne de recharge mylight150 (env. 150€/an)
• Avec l'ajout d'un coffret Robin Heat (UPG-H), pilotez votre pompe à chaleur air/eau et cagnottez env. 250€/an
Stockage virtuel
• Autoconsommez 100 % de votre production solaire.
• 1 kWh stocké = 1 kWh restitué
• Récupérez votre énergie dès que votre consommation dépasse votre production
Mylight150, le fournisseur d'énergie des maisons intelligentes.
Fondée en 2014, mylight150 est un acteur français de la transition énergétique et pionnier de la batterie virtuelle. L'entreprise développe des solutions innovantes pour permettre aux particuliers de produire, piloter et optimiser leur énergie afin de réduire durablement leur facture.
En combinant production solaire, pilotage intelligent des équipements et stockage virtuel, mylight150 maximise la valeur de chaque kWh produit.
Soutenue par le programme French Tech 120 et une levée de fonds de 100 M€ en 2023, l'entreprise accompagne déjà des milliers de foyers vers plus d'économies et d'autonomie énergétique.
Hems mylight150
pour voir vos prix et les stocks
bus de communication
Classe de protection (IP)
Matériau
Température d'utilisation
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme