Kit onduleur 30kW et stockage 60kWh (Protections AC et DC incluses)

Main media
ICON

Kit hybride triphasé de 30kVA avec protection AC et DC incluse et armoire C&I 60kWh de stockage

 
 

Détails du produit

• Puissance et capacité élevées : Avec un onduleur d'une puissance nominale de 30 kW et une capacité de stockage de 60 kWh, il est adapté aux applications résidentielles, commerciales et industrielles nécessitant une gestion énergétique efficace.
• Fonctionnement flexible : Conçu pour des charges et décharges cycliques à haut débit, il offre une fiabilité accrue pour les environnements à forte demande énergétique.
• Technologie intégrée tout-en-un : Intègre PC, onduleur, système de gestion de batterie (BMS) et système de gestion de l'énergie (EMS) en une seule unité, simplifiant l'installation et améliorant l'efficacité.
• Fonctions de sécurité avancées : Équipé de détection de gaz combustible, de détection de fumée, de surveillance de la température et d'alarmes, garantissant une sécurité maximale.
• Extensibilité et compatibilité : Capacité de batterie extensible jusqu'à 180 kWh et compatible, répondant aux besoins énergétiques croissants.
• Fonctionnement hors réseau : Peut fonctionner de manière autonome sans connexion au réseau, offrant une alimentation fiable même en l'absence de source externe.
• Conception robuste : Le boîtier IP65 garantit une protection contre les intempéries et une durabilité accrue, adapté aux installations extérieures.
• Efficacité énergétique élevée : Avec un rendement maximal de 97,6 % et une efficacité MPPT de 99,9 %, il optimise la production et le stockage d'énergie.

Kit onduleur avec stockage 60?kWh, tout-en-un, sécurisé, extensible à 180?kWh. Efficace (97,6?%), autonome, robuste (IP65), idéal pour usages intensifs , commerciaux ou industriels.

C&i

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

C&i

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.