Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module photovoltaïque mylight150 Black Crystal 450Wc Full Black - 1762x1134x30mm - Poids: 21,7kg - 108 demi-cellules N-Type - Connecteur Staubli EVO2 - Garantie 25 ans produit et performance
Black Crystal 450Wc
Technologie TOPCon 108 demi-cellules N-Type
L'esthétique, sans compromis sur la performance
Avec un rendement module de 22,52% , et son apparence noire uniforme, le panneau Black Crystal 450Wc vous permet d'allier performances de production d'énergie & design
Une production accrue grâce à la technologie TOPCon
En optimisant l'utilisation des photons solaires et en réduisant les pertes d'énergie, la technologie photovoltaïque TOPCon améliore l'efficacité énergétique des panneaux et contribue à augmenter le rendement de l'installation solaire :
- Rendement cellules : 25,4%
- Taux de dégradation annuel de 0,4% contre 0,45% pour un panneau PERC standard
Le Black Crystal 450Wc assure une garantie de production supérieure pendant 25 ans.
Plus puissant, toujours aussi compact
Avec sa puissance de 450Wc pour une surface inférieure à 2m2, le Black Crystal 450Wc maximise votre production sur la même surface de toit.
Toujours aussi simple à poser avec son poids de de 21,7kg, il permet d'optimiser le temps et les efforts nécessaires à la pose de votre installation solaire
Nos panneaux photovoltaïques sont à la pointe de l'innovation
Produisez plus, plus longtemps grâce à nos panneaux photovoltaïques de pointe.
Parce que vous n'investirez qu'une fois dans votre vie, notre objectif est de vous proposer les panneaux les plus robustes pour le meilleur rendement possible, avec des garanties allant jusqu'à 30 ans.
Puissants, ils couvrent un maximum d'usages, sur la même surface de toit et maximisent vos économies.
Panneau Full Black. Esthétisme et performance
Performant et esthétique, le panneau Full Black à l'apparence noire uniforme s'intègre facilement à tous types de toiture avec élégance. Il allie design et puissance de production.
L'esthétique, sans compromis sur la performance
Avec leur design noir épuré et discret, nos modules full-black apportent une finition soignée à votre installation solaire ainsi qu'un rendement accru grâce à la technologie TOPCon.
Un design harmonieux
Son design noir, à la fois élégant et discret, il absorbe la luminosité tout en s'intégrant naturellement sur toutes les toitures.
Une production accrue grâce à la technologie TOPCon
La technologie photovoltaïque TOPCon améliore l'efficacité énergétique de vos panneaux et contribue à augmenter le rendement de votre installation solaire.
Compact et puissant
D'une surface inférieure à 2m2 et avec un poids de 21,7 kg il permet d'optimiser le temps d'installation tout en garantissant de hautes performances énergétiques.
Nos modules 450 Wc et 500 Wc permettent une production maximisée sur la même surface de toit.
Panneau full black
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
couleur du cadre
tension max. du système
coefficient de température Pmpp
coefficient de température Uoc
tolérance de puissance
coefficient de température Isc
tension à vide
nombre de diodes bypass
courant de court-circuit
puissance MPP
Température de fonctionnement
nombre de cellules
Longueur du câble
matériau de la cellule
Poids
Hauteur
Largeur