Module BC 450Wp,1500V,1.1m cable, MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium noir,CRE 4-33% CFP 550kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free
• Type de Cellule : Type N monocristallin, 108 (6x18)
• Dimensions (mm) 1762 x 1134x 30
• Poids (kg) 24,5
•Fave avant Verre solaire trempé de 2mm avec traitement antireflet
•Verre solaire trempé de 2mm, cadre argenté (ST) ou noir (BT)
•Boïte de jonction 3 diodes, IP68 selon la nomre IEC 62790
• Câble solaire de 4mm², longueur 1,1m ou personnalisée
•Type de connecteur MC4-EVO 2A
PV-ZH202B ou MC4-EVO 2A (1500 V)
1.Technologie cellulaire bifaciale de type N avec un rendemen électrique jusuqu'à 25% plus élévés
2.Puissance et efficacité ultra élevées
3.Excellentes performances par faible luminosité
4.DProduction certifié SA 8000
5Gain bifacial plus élevé.
6.Performances exceptionnelles en basse lumière
7.Résistance PID exceptionnelle
8.Fiabilité améliorée
Infinity rt
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
puissance MPP
nombre de cellules
matériau de la cellule
longueur du câble
poids