Panneau TARKA 126 VSMD 395W fort courant 16A

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de cellules 126
  • degré d'efficacité du module 20.66 %
  • puissance MPP 395 Wp
ICON

Panneau photovoltaïque, VOLTEC SOLAR TARKA 126 VSMD 395W fort courant. Idéal pour grande toiture. Connecteurs MC4. ECS Certisolis PPE2 < 550kg eqCO2 par kWc. Fabriqué en France. Garantie Produit 20 ans. Garantie performance 25 ans

 
 

Détails du produit

MODULE PRO
- Bilan carbone ECS < 550kg eq. CO2 par kWc PPE2
- PEP Ecopassport
- Courant Isc 16A
- Cadre noir/fond blanc (CNFB)
- 1 boite de jonction, câbles 2x120cm
- Connecteurs MC4 EVO2, 1500V
- Installation portrait et paysage
- idéal pour grande toiture
PERFORMANCES OPTIMISÉES
- Cellules monocristallines hautes performances type demi-cellules PERC
- Technologie brevetée DualPV
- Tolérance positive (0/+5W).
GARANTIES
- Garantie de fabrication de 20 ans.
- Garantie de rendement linéraire de 87 % à 25 ans.

Tarka 126

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tarka 126

Multiple de vente

1

Code Douane

85414300

Panneau photovoltaïque

couleur du cadre

noir

verre avec revêtement anti-reflet

Oui

convient pour un vitrage vertical/au plafond

Oui

coefficient de température Pmpp

-0.345 %/K

coefficient de température Uoc

-0.273 %/K

nombre de cellules

126

matériau de la cellule

monocristallin

capacité de charge du courant de retour

30 A

degré d'efficacité du module

20.66 %

cadre

Oui

courant MPP

16.05 A

coefficient de température Isc

0.044 %/K

nombre de diodes bypass

2

puissance MPP

395 Wp

tension MPP

24.63 V

avec câble de raccordement

Oui

tension max. du système

1500 V

tolérance de puissance

0...2 %

tension à vide

29.25 V

courant de court-circuit

16.84 A

largeur

1042 mm

température de fonctionnement

-40...85 °C

longueur

1835 mm

longueur du câble

1200 mm

poids

21.2 kg

hauteur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.