Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret AC tri 9kW pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A (ou G), parafoudre triphasé TT protection intégrée et prise dans un coffret IP65 IK08 1X8 modules conforme UTE C15-712-1
Puissance : 3-9 kW
Nombre de micro-onduleurs : 1
Disjoncteur : C20 6kA
Différentiel : 25 A 30 mA type A (ou G immunité renforcée)
Prise sous coffret protégée par C16
Parafoudre de type II, fusibles intégrés
Tension max de service (L-N) : 275 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 15 kA ; Imax =50 kA
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Multiple de vente