Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret AC tri 100 kW pour 2 onduleurs triphasés avec disjoncteurs 2xC80 et différentiel 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret polyester 700x500x200mm conforme UTE C15-712-1
Puissance : 100 kW
Nombre d'onduleurs : 2x50 KVA
Disjoncteur : 2x80A
Différentiel : 80 A 300 mA
Inter de tête : 250A
Bobine Mx + C6 30mA 10kA
Parafoudre de type II fusibles intégrés
Tension max de service (L-N) : 275 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 15 kA ; Imax =50 kA
Coffret polyester IP66 IK10
Usage extérieur
Utilisation de -40 à +100°C
Multiple de vente