Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret AC tri 50 kW pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C80 et différentiel 80A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret polyester IP65 IK08 2X18 modules conforme UTE C15-712-1
Puissance : 50 kW
Nombre d'onduleurs : 1
Disjoncteur : C80
Différentiel : 80 A 300 mA
Parafoudre de type II fusibles intégrés
Tension max de service (L-N) : 275 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 15 kA ; Imax =50 kA
Coffret polyester IP66 IK10
Usage extérieur
Utilisation de -40 à +100°C
Multiple de vente