Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret AC tri 80 kW pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C125 avec diff, intersec 125A, para tri TT protection intégrée, prise, arrêt d'urgence en façade, bob Mx dans un coffret polyester IP65 IK10 805X615X315mm conforme UTE C15-712-1
Puissance : 66-80 kW
Nombre d'onduleur : 1
Disjoncteur : C125
Différentiel 300mA
Intersectionneur : 125A
Prise modulaire avec protection C16 30mA
Bobine Mx avec protection 6A 30mA
Arrêt d'urgence en façade du coffret
Parafoudre de type II fusibles intégrés
Tension max de service (L-N) : 275 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 15 kA ; Imax = 50 kA
Coffret polyester IP65 IK10
805*615*315mm
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente