Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret AC tri 9kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur C20 et diff 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, 1 Qrelay inclus et disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Puissance : 3-9 kW
Nombre d'arrivée de micro-onduleurs : 1
Nombre de QR Enphase : 1
Disjoncteur : C20 6kA
Différentiel : 25 A 30 mA type A
Disjoncteur C2 à C20 pour protection passerelle Envoy
Parafoudre de type II, fusibles intégrés
Tension max de service (L-N) : 275 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 15 kA ; Imax =50 kA
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Multiple de vente