Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret AC µonduleur, Différentiel TYPE A 30mA + C20, parafoudre mono TT avec protection C20 place pour 1 QR coffret IP65 IK09 1X12 modules 231x238x118mm conforme UTE C15-712-1 + C6
Puissance : 1-3 kW
Nombre de micro-onduleurs : 1
Nombre de QR Enphase : 1
Disjoncteur : C20 4,5 kA
Différentiel : 25 A 30 mA mini type G (immunité renforcée)
C6 pour protection passerelle
Parafoudre de type II
Tension max de service (L-N) : 255 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 5 kA ; Imax =15 kA
Protection parafoudre par disjoncteur C20
Coffret plastique IP65 IK08
Taille coffret : 1x8 Modules 231*238*118 mm
Passage de câbles PE : 2 PE M25 + 1 PE M20 (Terre)
Raccordements en câble souple : 3G10 max vers onduleur ; 3G10 max vers réseau ; Terre : 16 mm²
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Multiple de vente