Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret AC tri 12 kW pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C25 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 1X12 modules conforme UTE C15-712-1
Puissance : 12 kW
Nombre d'onduleurs : 1
Disjoncteur : C25
Différentiel : 40 A 300 mA AC
Parafoudre de type II fusibles intégrés
Tension max de service (L-N) : 275 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 15 kA ; Imax = 50 kA
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Multiple de vente