Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Collier de serrage à crantage intérieur 270 mm x 4.6 mm noir - LK2A, Polyamide 6.6 Modifié chocs noir 80°C, diamètre toron mini 5 mm - maxi 73 mm, conditionnement par sachet de 500 pcs.
Les colliers de la série LK sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, de conduits et de tuyaux souples. Ces colliers à crantage intérieur et à tête carrée viennent compléter la large gamme de colliers de la série T avec des tailles intermédiaires.
Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
Disponibles en différentes tailles et matières
Bonne performance mécanique pour un faible effort d'insertion
Faciles à mettre en place à la main, ou à l'aide d'un outil de pose
Les colliers de la série LK sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, de conduits et de tuyaux souples. Ces colliers à crantage intérieur et à tête carrée viennent compléter la large gamme de colliers de la série T avec des tailles intermédiaires.
Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
Disponibles en différentes tailles et matières
Bonne performance mécanique pour un faible effort d'insertion
Faciles à mettre en place à la main, ou à l'aide d'un outil de pose
Collier série lk
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
résistance min. à la traction
fluorescent
largeur de bande
homologation VG
stable aux UV selon ASTM D6779
homologation UL
homologation MIL
diamètre du faisceau
fermeture à bande
Transparent
fermeture amovible
épaisseur de bande
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
champ d'inscription
longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur