Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Presse-étoupe métal CEM 4 filetage ISO/M 20 D= 7.5-1.4 mm IP68 à lamelles compatibles électromagnétique avec réducteur d'effort et joint de haute qualité pour câbles blindés par tresse ou feuillard. Avantage : assemblage très simple.
Presse-étoupe métal EMC 4 filetage M/ISO 20 Ø 7.5-14 mm IP68 (x 25) Presse-étoupes à lamelles compatibles électromagnétique (CEM) avec réducteur d'effort et joint de haute qualité. La norme européenne CEI 61000 défini le terme CEM comme suit : "La compatibilité électromagnétique est l'aptitude d'un équipement ou d'un système à fonctionner correctement dans son environnement électromagnétique, sans engendrer de perturbations électromagnétiques intolérables pour cet environnement ou pour tout équipement voisin." Pour câbles blindés par tresse ou feuillard. Corps et capuchon en laiton nickelé, bague d'étanchéité en caoutchouc chloroprène, bague de serrage en PA 6, ressort de contact en alliage de cuivre et joint torique en nitrile NBR.
Indice de protection : IP 68 - 5 bar, 30 min selon la EN 60529.
Tenue au fil incandescent : V2 selon UL94.
Température d'utilisation permanente (°C) :
-20 à +100.
Filetage métrique selon EN 60423.
Fabriqué selon EN 62444.
Des écrous de blocage correspondants sont disponibles. Insertion facile du câble par les deux extrémités du presse-toupe.
Possibilité de mouvements circulaires et avant-arrière du câble avant serrage.
Adaptés à un environnement avec vibrations.
La large gamme de presse-étoupe et accessoires BizLine comprend des presse-étoupes en métal ou plastique, des bouchons et des contre-écrous qui permettent d'assurer l'étanchéité des passages de câbles notamment, sur tous vos chantiers électriques.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
équilibré en pression
Fixation sans contre-écrou
Pour câble blindé
Pour poussière Ex-Zone
Taille de filetages métrique/PG
Pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Pour diamètre de câble jusqu'à
Raccord à écrou divisible
Avec contre-écrou
Joint multi-passages
Raccord à écrou de câble plat
Version anti-déflagration
Matériau
Type de filetage
Température d'utilisation
Qualité du matériau
type de garniture d’étanchéité
Renforcé en fibre de verre
Finition CEM
Blindé
Serre cable
Protection contre les courbures
Longueur de filetage
Dimension du profil
Traitement de surface
Résistant aux chocs
Sans halogène
Modèle type
Couleur