Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Accurax G5 vous donne une longueur d'avance pour construire des machines plus rapides, plus précises, plus petites et plus sûres. Vous économiserez ainsi près de 25% du poids du moteur et 50% d'espace dans l'armoire électrique tout en atteignant une précision submicronique et un temps de stabilisation à la milliseconde près.EtherCAT, MECHATROLINK-II et modèles analogiques/à impulsions
Réponse de fréquence de 2 kHz
Conforme à la norme de sécurité ISO13849-1 (PL d)
Grande précision grâce à un codeur 20 bits
Programmation Drive : fonctionnalité de positionneur intégré dans les modèles analogiques/à impulsions
Fonctions avancées de suppression des vibrations
Seconde entrée codeur intégrée
Moteurs rotatifs de 50 W à 15 kW
Types de moteurs linéaires sans noyau ou avec noyau de fer
Accurax G5 vous donne une longueur d'avance pour construire des machines plus rapides, plus précises, plus petites et plus sûres. Vous économiserez ainsi près de 25% du poids du moteur et 50% d'espace dans l'armoire électrique tout en atteignant une précision submicronique et un temps de stabilisation à la milliseconde près.EtherCAT, MECHATROLINK-II et modèles analogiques/à impulsions
Réponse de fréquence de 2 kHz
Conforme à la norme de sécurité ISO13849-1 (PL d)
Grande précision grâce à un codeur 20 bits
Programmation Drive : fonctionnalité de positionneur intégré dans les modèles analogiques/à impulsions
Fonctions avancées de suppression des vibrations
Seconde entrée codeur intégrée
Moteurs rotatifs de 50 W à 15 kW
Types de moteurs linéaires sans noyau ou avec noyau de fer
Variateurs accurax g5
pour voir vos prix et les stocks
tension d'alimentation DC
Degré de protection (NEMA)
type de technique de raccordement
tension d'alimentation CA 60 Hz
module de détection de courant
tension d'alimentation CA 50 Hz
entrée pour raccordement à un thermistor
module de détection de la tension
entrée pour détection de défauts de mise à la terre
entrée du capteur de température analogique
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
type d'interface
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
fréquence de fonctionnement nominale
Classe de protection (IP)
type de tension de la plage de mesure
nombre de sorties, avec contact
nombre de sorties électroniques
courant de fonctionnement nominal Ie
nombre d’entrées numériques
fonction de commutation
Nombre d'entrées auxiliaires
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Gamme
Multiple de vente
Code Douane