Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lexium - servomoteur - 3500 Tr/mn - 190mm - iec 65nm - 480V - longueur : 370mm - diamètre de centrage : 180mm - alimentation continue : 7,95 W - connecteurs orientables à angle droit - avec clavette - IP65, IP67 avec kit IP67
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servovariateurs de 0,15kW à 11kW et de servomoteurs associés. Ce servomoteur a une vitesse mécanique maximale de 3 500 tr/min, un couple de calage continu de 65Nm, une extrémité d'arbre clavetée et un frein de maintien. Il est équipé d'un retour multi-tours SinCos Hiperface® avec une résolution de retour vitesse de 131072 points/tour x 4096 tours. Il s'agit d'un servomoteur avec une tension d'alimentation nominale de 480V, un courant continu à l'arrêt de 36,1A et une puissance continue de 7,95W. Les dimensions de l'arbre sont de 38mm (diamètre) x 80mm (longueur). Il est fourni avec 2 connecteurs rotatifs à angle droit pour les connexions d'alimentation et de codeur. Son indice de protection est IP65 (arbre et boîtier). Les servomoteurs BMH associés au servovariateur Lexium 32 sont destinés à des applications telles que l'emballage, le textile, les portiques, les palans. Les servomoteurs Lexium BMH sont conformes aux normes internationales IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, sont certifiés UL et CSA, et CE. Ce moteur est compatible avec le servovariateur Lexium 32, le codeur et les câbles d'alimentation, le kit de conformité IP67 en option, l'option réducteur et la résistance de freinage. Il s'installe sur des trous 4x (diamètre 14mm), le diamètre de cercle des trous de montage est de 215mm. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs qui offre une combinaison de variateurs et de moteurs offrant exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées. La gamme Lexium 32 inclut quatre modèles de servovariateurs avec des puissances nominales de 0,15kW à 11kW, et deux gammes de servo moteurs, BMH et BSH.
Lexium 32 & motors BSH/BMH est la gamme de servo-variateurs et servo-moteurs offrant des solutions de contrôle de mouvement haute performance, adaptées aux applications exigeantes. Elle est conçue pour simplifier l'ensemble du cycle de vie de la machine. Les performances sont améliorées grâce à un contrôle moteur optimisé, qui permet d'augmenter la productivité des machines.
Lexium
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
couple de rotation nominal
avec protection contre la condensation
Classe d’isolation selon IEC
palier
adapté à la régulation de fréquence
Classe d'efficacité du moteur
isolation à imprégnation globale
finition du bout d'arbre
méthode de refroidissement
capacité de surcharge
sécurité intrinsèque
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)
avec résistance à coefficient de température positif
puissance de sortie de chauffage anti-condensation
tension de chauffage anti-condensation
rapport de couple de décrochage
rapport de couple au démarrage
rapport de courant de démarrage
efficacité à pleine charge
taille de cadre conformément à IEC
cycle de sollicitation
Classe de protection (IP)
puissance nominale à fréquence assignée
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
Température de fonctionnement
fréquence assignée
Matière
Nbre de pôles
Type de construction
Nombre de phases
Tension
Calibre
Type de tension
Modèle type