Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lexium 32 - servomoteur sans frein - 480V tri - 2.5Nm LXM32.D12N4 3A 480V tri - 8000tr/mn - connecteurs orient. 90° - codeur SinCos multi - 32768pts/tr x 4096trs - arbre lisse - bride 70mm - IP54
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servomoteurs de 0,15kW à 11kW. Le servomoteur à 10 pôles présente une vitesse mécanique maximale de 8 000tr/min et une extrémité d'arbre lisse sans frein de maintien. Il est équipé d'un retour SinCos Hiperface® multitours avec une résolution de retour de vitesse de 32 768 points/tour x 4 096 tours. Il dispose d'une tension d'alimentation nominale de 480V, un courant de décrochage continu de 2,94A et une puissance continue de 1,51W. Les dimensions de l'arbre sont de 11mm (diamètre) x 23mm (longueur). Il est équipé de connecteurs rotatifs à angle droit pour la connexion électrique. Il est classé IP54. La longueur de ce produit est de 154mm et les dimensions du collier de centrage sont de 2,5mm (profondeur) x 60mm (diamètre) avec un trou de montage de 82mm. Il pèse 2,3kg. Cette gamme est compatible avec les servovariateurs Lexium 32. Ce produit est compatible avec LXM32.D12N4 de 400V à 480V triphasé. Il prend en charge un montage à bride standard international de 70mm avec un système de refroidissement par convection naturelle. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs qui offre une combinaison variateur/moteur avec la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées. La gamme de servomoteurs Lexium 32 comprend 4 modèles de servomoteurs d'une puissance nominale de 0,15kW à 11kW et les gammes de servomoteurs séries BMH et BSH.
Lexium 32 & motors BSH/BMH est la gamme de servo-variateurs et servo-moteurs offrant des solutions de contrôle de mouvement haute performance, adaptées aux applications exigeantes. Elle est conçue pour simplifier l'ensemble du cycle de vie de la machine. Les performances sont améliorées grâce à un contrôle moteur optimisé, qui permet d'augmenter la productivité des machines.
Lexium
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
couple de rotation nominal
avec protection contre la condensation
Classe d’isolation selon IEC
palier
adapté à la régulation de fréquence
Classe d'efficacité du moteur
isolation à imprégnation globale
finition du bout d'arbre
méthode de refroidissement
capacité de surcharge
sécurité intrinsèque
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)
avec résistance à coefficient de température positif
puissance de sortie de chauffage anti-condensation
tension de chauffage anti-condensation
rapport de couple de décrochage
rapport de couple au démarrage
rapport de courant de démarrage
efficacité à pleine charge
taille de cadre conformément à IEC
cycle de sollicitation
Classe de protection (IP)
puissance nominale à fréquence assignée
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
Température de fonctionnement
fréquence assignée
Matière
Nbre de pôles
Type de construction
Nombre de phases
Tension
Calibre
Type de tension
Modèle type