Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lexium - Moteur bch2 180mm 3000w c odeur 20-bit jo
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 28, une offre de servo moteurs de 0,05 kW à 4,5 kW. Le servo moteur présente une vitesse mécanique maximale de 3000 tr/min et une extrémité d'arbre à clavette sans frein de parking. Il est équipé d'un codeur absolu monotour 20 bits. Il s'agit d'un servo moteur de 2ème génération avec une tension d'alimentation nominale de 220 V, un courant continu à l'arrêt de 16,33 A et une puissance continue de 3 000 W. Les dimensions de l'arbre sont de 35 mm (diamètre) x 79 mm (longueur). Il est fourni avec un connecteur MIL pour la connexion électrique. Il s'agit d'un produit classé IP50 et IP65. La longueur de ce produit est de 202 mm et les dimensions du collier de centrage sont de 4 mm (profondeur) x 114,3 mm (diamètre) avec un trou de montage de 200 mm. Il pèse 18,5 kg. Il est adapté aux solutions de contrôle des machines. Cette gamme est compatible avec les servo variateurs Lexium 28. Ce produit est compatible avec les moteurs de servo variateur de la gamme Lexium 28 & Motors LXM26D à 3 kW 220 V triphasé. Il prend en charge un montage à bride standard asiatique de 180 mm avec un système de refroidissement par convection naturelle. La gamme Lexium 28 propose des associations prédéterminées pour répondre aux besoins des applications de commande de mouvement et optimiser les performances de l'installation. Les servo-variateurs Lexium 28 et servo-moteurs Lexium BCH2, servo faisceaux optimisés pour machines compactes.
Lexium
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
couple de rotation nominal
avec protection contre la condensation
Classe d’isolation selon IEC
palier
adapté à la régulation de fréquence
Classe d'efficacité du moteur
isolation à imprégnation globale
finition du bout d'arbre
méthode de refroidissement
capacité de surcharge
sécurité intrinsèque
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)
avec résistance à coefficient de température positif
rapport de couple de décrochage
rapport de couple au démarrage
rapport de courant de démarrage
taille de cadre conformément à IEC
cycle de sollicitation
Classe de protection (IP)
puissance nominale à fréquence assignée
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
Température de fonctionnement
fréquence assignée
Matière
Nbre de pôles
Type de construction
Nombre de phases
Calibre
Tension
Type de tension
Modèle type