Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lexium - câble alimentation - entre moteur de commande et servomoteur - 4x1,5mm²+2x1mm²-25m - raccordement : connecteur - M23 industrielle pour côté servo moteur, extrémité libre pour côté servo variateur
Ce produit fait partie de la gamme de Lexium, une offre de servovariateurs de mouvement et de servomoteurs. Ce câble d'alimentation est un accessoire des servomoteurs et des moteurs. La longueur de ce câble est de 25 m. Il est équipé d'un connecteur industriel M23 pour le côté servo moteur et d'une extrémité libre pour le côté servo variateur pour la connexion électrique. La composition du câble est de 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm². Il est utilisé entre le servomoteur BDH, BSH et le servo variateur. Il pèse 6.2 kg. Ce produit est compatible avec les servo variateurs Lexium 32, Lexium 05 et Lexium 15 et avec les servo moteurs BMH et BSH. Avec cette nouvelle génération de moteurs et de variateurs, vous bénéficiez de solutions puissantes pour concevoir et optimiser des machines, la réponse parfaite à vos défis techniques et économiques. Les solutions hautement concentrées pour vos machines.
Lexium
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
système de connecteur orienté système
Avec conducteur de protection
Classe de protection (IP)
avec interrupteur pour câble souple
Tension nominale
résistance à la température
conduit spiralé
Nbre de conducteurs
Couleur de la gaine
matériau de la gaine
Longueur
Fréquence
Type raccordement 2
Type raccordement 1
Section du conducteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane