Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x2,5mm²+2x1mm²-75m
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre d'accessoires de raccordement pour le Lexium 32 et les moteurs. Ce câble d'alimentation est un accessoire des servo moteurs et des moteurs. La longueur de ce câble est de 75 m. Il est équipé d'un connecteur industriel M23 pour le côté servo moteur et d'une extrémité libre pour le côté servo variateur pour la connexion électrique. La composition du câble est de 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm². Il est utilisé entre le servo moteur et le servo variateur. Il pèse 6,3 kg. Cette gamme est compatible avec les servo variateurs Lexium 32 et Lexium 05. Ce produit est compatible avec le servomoteur BMH, 2 empilements de moteurs (140 mm) et le servomoteur BMH. Le lexium 32 est une gamme de servovariateurs qui offre une combinaison de variateur et de moteur offrant exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées. La gamme de servo moteurs Lexium 32 inclut quatre modèles d'une puissance nominale de 0,15 kW à 11 kW et les gammes de servo moteurs BMH et BSH.
Lexium
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
système de connecteur orienté système
avec interrupteur pour câble souple
Classe de protection (IP)
Avec conducteur de protection
Tension nominale
résistance à la température
conduit spiralé
Nbre de conducteurs
Couleur de la gaine
Matériau de la gaine
Longueur
Fréquence
Type raccordement 2
Type raccordement 1
Section du conducteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane