Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lexium GBX - réducteur planétaire - D=80mm - réduction 40:1 - < 9arc.min - 110N.m - denture droite - diamètre d'entrée : 19mm - intensité sonore : 60 dB à 1 m, sans charge - IP54
Ce produit fait partie de la gamme Lexium ILA, ILE, ILS, une offre de variateurs intégrés pour la commande de mouvement. Ce réducteur planétaire a des dents droites, graissées à vie. Le diamètre extérieur du réducteur est de 80 mm. Ce réducteur permet d'adapter les vitesses et les couples des moteurs. Ce réducteur a un rapport de réduction de 40/1, une force axiale maximale (Fa) de 1 200 N à 100 tr/min et un couple de sortie continu de 110 N.m à 100 tr/min à 30 °C. Il offre une durée de vie d'environ 30000h à 100 tr/min à 30 °C. Il s'agit d'un produit IP54. L'armoire est en aluminium anodisé noir. Il pèse 2.6 kg. Il peut être monté dans n'importe quelle position. Les variateurs intégrés Lexium sont utilisés pour créer des solutions de contrôle de mouvement décentralisées dans des unités très ComPacT. Variateurs intégrés pour la commande de mouvement avec moteur pas à pas, servomoteur ou moteur DC sans balai.
Lexium
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire mécanique
type d’accessoires électriques
Gamme
Multiple de vente
Code Douane