Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMOTICS M moteur synchrone compact 2000 r/min, 59,3 kW 283 Nm, 145 A 2600 r/min, 74,8 kW 275 Nm, 141 A refroidissement par eau degré de protection IP65 codeur IC22DQ forme IM B5 arbre lisse sans clavette version palier : standard avec pali
Les servomoteurs synchrones/moteurs de broche principale sont parfaitement adaptés à l'alimentation par le système d'entraînement SINAMICS. La grande puissance massique des servomoteurs synchrones/moteurs de broche principale permet de concevoir des machines compactes. Les moteurs se caractérisent tout particulièrement par leur grande capacité de surcharge, la dynamique élevée et l'important couple à l'arrêt.
Simotics s / m
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme