Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble d'alimentation flexible 5 m pour servomoteurs série g5 (50 w à 750 w), 1 x 230 vc.a.
Les servomoteurs Accurax G5 incluent une protection IP67 et des connecteurs sur le corps du moteur. L'utilisation de moteurs à 10 pôles et d'un codeur 20 bits permet de réduire les à-coups de 40%. Les servomoteurs sont 25% plus légers et 15% plus petits grâce à la nouvelle conception de stator PAC-Clamp brevetée, une perte de fer de 40% et un codeur 15% plus petit.Tailles de 50 W à 15 kW, vitesses nominales de 1 000 tr/min, 1 500 tr/min, 2 000 tr/min et 3 000 tr/min
Couple pic : 300% du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèle
Grande précision grâce à un codeur 20 bits, codeur ABS en option
Protection IP67 pour tous les modèles de moteurs
Ondulation à faible vitesse et faible couple grâce à la suppression des à-coups
Conception compacte et construction robuste avec connecteurs intelligents
Plus besoin de configurer le moteur, il est tout de suite prêt à l'emploi
Moteurs accurax g5
pour voir vos prix et les stocks
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme