SERVOMOTEUR SH3 055 0,5NM ,KEY,MULTI,NO B

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de phases 3
  • Tension 115 V
  • Modèle type autre

Lexium - servomoteur - 0,42 N.m - single - couple crête à l'arrêt : 1,5 N.m à 115 à 480 V triphasé - longueur axe : 20mm - taille bride moteur : 55mm - connecteur droit - IP54, IP65 - sans frein de parking - Multitours - Arbre à clavette

 
 

Détails du produit

Ce servomoteur Lexium SH3 représente une excellente solution pour répondre aux besoins de performance dynamique. Il dispose d'une bride de 55mm, d'une vitesse moyenne, d'un arbre à clavette, son codeur absolu multitours haute résolution est intégré, et il est sans frein. Il s'installe au plus près de la machine et est particulièrement adapté aux applications à charge élevée. Ce produit s'associe parfaitement dans un environnement Lexium 52 et Lexium 62. Ce servomoteur peut être associé aux produits des gammes Lexium 52 et Lexium 62.
Lexium SH3 est la gamme de servomoteurs compacts et offrant une densité de puissance supérieure à celle des servomoteurs classiques.

Lexium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lexium

Multiple de vente

1

Code Douane

85015100

Moteur électrique

couple de rotation nominal

0.26 Nm

avec protection contre la condensation

Non

classe d’isolation selon IEC

autre

palier

autre

adapté à la régulation de fréquence

Non

classe d'efficacité du moteur

autre

isolation à imprégnation globale

autre

finition du bout d'arbre

autre

méthode de refroidissement

autre

capacité de surcharge

Non

sécurité intrinsèque

sans

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)

Non

avec résistance à coefficient de température positif

Non

rapport de couple de décrochage

0

rapport de couple au démarrage

0

rapport de courant de démarrage

0

cycle de sollicitation

autre

Classe de protection (IP)

autre

puissance nominale à fréquence assignée

0.26 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée

3000 1/min

température de fonctionnement

0...50 °C

fréquence assignée

50...60 Hz

Matière

autre

Nbre de pôles

6

type de construction

autre

nombre de phases

3

Tension

115 V

Calibre

1.78 A

type de tension

AC

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.