Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lexium - servomoteur - 94,4 N.m - multi - couple crête à l'arrêt : 330 N.m à 115 à 480 V triphasé - longueur de l'axe : 80mm - taille bride moteur : 205mm - connecteur droit - IP54, IP65 - avec frein de parking
Ce servomoteur Lexium SH3 représente une excellente solution pour répondre aux besoins de performance dynamique. Il dispose d'une bride de 205mm, d'une vitesse moyenne, d'un arbre à clavette, son codeur absolu multitours haute résolution est intégré, et il est avec frein. Il s'installe au plus près de la machine et est particulièrement adapté aux applications à charge élevée. Ce produit s'associe parfaitement dans un environnement Lexium 52 et Lexium 62. Ce servomoteur peut être associé aux produits des gammes Lexium 52 et Lexium 62.
Lexium SH3 est la gamme de servomoteurs compacts et offrant une densité de puissance supérieure à celle des servomoteurs classiques.
Lexium
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe d’isolation selon IEC
palier
adapté à la régulation de fréquence
Classe d'efficacité du moteur
isolation à imprégnation globale
finition du bout d'arbre
méthode de refroidissement
capacité de surcharge
sécurité intrinsèque
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)
avec résistance à coefficient de température positif
rapport de couple de décrochage
rapport de couple au démarrage
rapport de courant de démarrage
cycle de sollicitation
Classe de protection (IP)
puissance nominale à fréquence assignée
Température de fonctionnement
fréquence assignée
Matière
Nbre de pôles
Type de construction
Nombre de phases
Tension
Calibre
Type de tension
Modèle type
couple de rotation nominal
avec protection contre la condensation