Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lexium RL Cobot - Robot collaboratif à 6 degrés de liberté, avec charge utile de 7Kg et un rayon d'action de 819mm. Poids 22Kg, IP54. A associer à un controleur, référence LXMRL07C1000 ou LXMRL00C2000
Ce bras collaboratif à 6 degrés de liberté permet de d'effectuer des mouvements similaires aux gestes de l'homme avec une charge utile de 7Kg . LXMRL07S0000 se compose d'un bras de 6 axe collaboratif et d'un câble de 6m permettant de relier le cobot à son contrôleur. Il peut être monté dans n'importe quelle position, au sol, au mur ou au plafond. Ce cobot est contrôlé par un contrôleur de gamme Lexium RL Mini ou Cab.
Lexium Cobot est la gamme de robots collaboratifs destinés à assister les travailleurs dans les manipulations répétitives grâce à un apprentissage facile par mimétisme et une programmation facile (type scratch) avec la tablette.
Lexium
pour voir vos prix et les stocks
Adapté à un montage au plafond
degrés de liberté
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283
Adapté à un montage sur palier/au sol
Classe de protection (IP)
nombre de joints
charge maximum supportée
couverture
Multiple de vente
Code Douane
Gamme