Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Api compact cp2e - type standard , 24 di, 16 do , sortie relais , alimentation 220 v c.a. , mémoire programme 8 kpas
Le micro-API est conçu pour les équipements compacts qui peuvent prendre en charge la collecte de données et la communication entre machines. Une solution puissante et efficace pour les machines autonomes produites en série où le rapport prix/performances est essentiel.
Le contrôleur série CP2E offre une solution efficace pour une production flexible où la traçabilité et la surveillance des ressources clés de la machine peuvent être utilisées pour atteindre l'excellence opérationnelle.Réduction des coûts de câblage et amélioration des performances de communication grâce au commutateur Ethernet 2 ports intégré et aux blocs de fonction dédiés. Vous pouvez économiser du matériel supplémentaire et simplifier la connectivité Ethernet avec un câblage Ethernet en guirlande pour la communication entre machines.
La collecte, le contrôle et la surveillance des données des périphériques série sont facilités : jusqu'à 3 ports série sont disponibles.
Améliorez l'efficacité de la conception et la productivité en réduisant le temps de développement grâce à une conception modulaire de la machine. Le CP2E comprend des fonctions de positionnement à 4 axes avec interpolation linéaire et bibliothèques Omron pour le positionnement, la communication entre machines et la maintenance prédictive.
Installez-oubliez. Omron CP2E peut fournir une solution fiable pour toutes les conditions environnementales : plage de températures de fonctionnement étendue, fonctionnement sans batterie, indicateurs LED de borne d'entrée/sortie pour un dépannage rapide, récupération automatique par interférences électriques.
Complétez votre configuration avec l'IHM NB pour une alliance parfaite.
Le micro-API est conçu pour les équipements compacts qui peuvent prendre en charge la collecte de données et la communication entre machines. Une solution puissante et efficace pour les machines autonomes produites en série où le rapport prix/performances est essentiel.
Le contrôleur série CP2E offre une solution efficace pour une production flexible où la traçabilité et la surveillance des ressources clés de la machine peuvent être utilisées pour atteindre l'excellence opérationnelle.Réduction des coûts de câblage et amélioration des performances de communication grâce au commutateur Ethernet 2 ports intégré et aux blocs de fonction dédiés. Vous pouvez économiser du matériel supplémentaire et simplifier la connectivité Ethernet avec un câblage Ethernet en guirlande pour la communication entre machines.
La collecte, le contrôle et la surveillance des données des périphériques série sont facilités : jusqu'à 3 ports série sont disponibles.
Améliorez l'efficacité de la conception et la productivité en réduisant le temps de développement grâce à une conception modulaire de la machine. Le CP2E comprend des fonctions de positionnement à 4 axes avec interpolation linéaire et bibliothèques Omron pour le positionnement, la communication entre machines et la maintenance prédictive.
Installez-oubliez. Omron CP2E peut fournir une solution fiable pour toutes les conditions environnementales : plage de températures de fonctionnement étendue, fonctionnement sans batterie, indicateurs LED de borne d'entrée/sortie pour un dépannage rapide, récupération automatique par interférences électriques.
Complétez votre configuration avec l'IHM NB pour une alliance parfaite.
Cp2e
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
protocole pris en charge pour CEI 60869
supporte le protocole pour EtherCAT
supporte le protocole pour DNP3
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
nombre max. de minuteries
nombre de sorties de relais
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
nombre d'interfaces matérielles Wireless
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
matériel associé (Ex ia)
matériel associé (Ex ib)
protocole pris en charge pour SERCOS
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
composants système
montage possible sur barres profilées
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
capacité de redondance
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
extension de mémoire de programme possible
avec interface optique
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
temps de traitement (1 K, service binaire)
protocole pris en charge pour LON
taille de mémoire
type de mémoire
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
nombre de sorties numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
avec affichage
Modèle type
Profondeur
Hauteur
Largeur