Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - alimentation de sécurité redondante 40W 24/48Vdc + fonctions de maintenance prédictive - tout fond de panier - limite tension primaire : 18..62,4 V - courant en entrée : 1,9 A 24 V, 1 A 48 V - à l'appel : 60 A 24 V, 60 A 48 V
Cette alimentation de sécurité fait partie de la gamme Modicon X80, une offre d'entrées/sorties communes pour le Modicon M340 et le Modicon M580. Sur la face avant de l'alimentation, 2 connecteurs (2 contacts et 5 contacts) peuvent recevoir un bornier débrochable. Il convertit le courant 24...48 V CC en tensions de sortie 24 V CC et 3,3 V CC, réparties sur l'embase. Cette alimentation de sécurité peut fournir des diagnostics avancés qui simplifient la maintenance en prédisant quand remplacer l'alimentation avant qu'elle ne tombe en panne. Il détecte les conditions de surtension, de surcharge et de court-circuit sur les lignes d'embase 24 V CC et 3,3 V CC. Il peut être installé dans n'importe quel rack, rack local principal ou étendu, rack à distance principal ou étendu. Il possède un revêtement rouge spécifique aux produits de sécurité. Ce produit répond aux besoins de nos clients des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de datacenters et de la production d'électricité. Il est certifié CE et UL, ainsi que par ATEX et IECEx pour une utilisation en atmosphère explosive. L'alimentation de sécurité est fournie avec un jeu de deux borniers débrochables à cage. Un lot de deux borniers débrochables à cage (5 contacts et 2 contacts) est fourni avec l'alimentation. L'alimentation doit être insérée dans les emplacements dédiés les plus à gauche de chaque rack (marqués CPS). Modicon X80 se compose d'une plate-forme commune de modules compatibles qui réduit les coûts de maintenance (mêmes pièces de rechange) et de formation (formation unique pour les différents contrôleurs d'automatisation programmables (PAC)). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation.
Les Modicon X80 offrent un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse et durabilité qui le destinent aux applications de l'industrie connectée. Ces automates sont basés sur un réseau principal Ethernet pour optimiser la connectivité.
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de tension de sortie
courant d'entrée max. CC
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
tension d'entrée CC
capacité de redondance
type de tension d'entrée
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme