Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Api pour 2560 e/s de base (max. 40 unités). 0,04 ms/k instructions de base, 60k pas mémoire programme (+20k pas fb) et 160k mots mémoire de données, avec usb, carte d'option sérielle et interface ethernet/ip
En raison de sa grande flexibilité de configuration, CJ2 constitue la solution idéale pour une large gamme de machines dans diverses applications : emballage, agroalimentaire, numérique et automobile.
La connectivité avec la plupart des réseaux de communication industriels du marché est un facteur clé dans l'utilisation du contrôleur CJ2 dans toutes les applications qui nécessitent un échange de données machines.
L'évolutivité entre l'UC CJ2M et CJ2H permet une correspondance exacte entre les fonctions requises et le matériel à utiliser pour fournir un rapport prix/performances optimal pour chaque application.
La robustesse de la solution et sa qualité éprouvée contribuent également à la valeur de ces produits.Accessible en permanence via le support de connexion USB de série
Port Ethernet standard avec fonction Ethernet/IP Data Link
Capacité du programme élevée allant de 5 000 à 400 000 pas
Meilleure précision pour le fonctionnement de la machine et la qualité du traitement
Le rafraîchissement immédiat des E/S basiques garantit un traitement en temps réel
Capacité de mémoire de données élevée pouvant atteindre 832 000 mots
Carte série en option
Une mémoire bloc fonction dédiée garantit l'efficacité de l'exécution des modules logiciels de bloc fonction.
En raison de sa grande flexibilité de configuration, CJ2 constitue la solution idéale pour une large gamme de machines dans diverses applications : emballage, agroalimentaire, numérique et automobile.
La connectivité avec la plupart des réseaux de communication industriels du marché est un facteur clé dans l'utilisation du contrôleur CJ2 dans toutes les applications qui nécessitent un échange de données machines.
L'évolutivité entre l'UC CJ2M et CJ2H permet une correspondance exacte entre les fonctions requises et le matériel à utiliser pour fournir un rapport prix/performances optimal pour chaque application.
La robustesse de la solution et sa qualité éprouvée contribuent également à la valeur de ces produits.Accessible en permanence via le support de connexion USB de série
Port Ethernet standard avec fonction Ethernet/IP Data Link
Capacité du programme élevée allant de 5 000 à 400 000 pas
Meilleure précision pour le fonctionnement de la machine et la qualité du traitement
Le rafraîchissement immédiat des E/S basiques garantit un traitement en temps réel
Capacité de mémoire de données élevée pouvant atteindre 832 000 mots
Carte série en option
Une mémoire bloc fonction dédiée garantit l'efficacité de l'exécution des modules logiciels de bloc fonction.
Cj2
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
protocole pris en charge pour CEI 60869
supporte le protocole pour DNP3
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
nombre max. de minuteries
nombre de sorties de relais
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
capacité de redondance
montage possible sur barres profilées
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour SUCONET
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
extension de mémoire de programme possible
nombre d'autres interfaces matérielles
avec interface optique
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
temps de traitement (1 K, service binaire)
protocole pris en charge pour LON
taille de mémoire
type de mémoire
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur