CPU 1511-1PN, 300KB Prog., 1,5MB Data

Main media

Caractéristiques principales

  • Nombre d'entrées numériques 0
  • nombre d’entrées numériques 0
  • Nombre d'entrées auxiliaires 0

SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, unité centrale avec 300 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 6 ns performance sur bit, SIMATIC Memory carte mémoire né

 
 

Détails du produit


SIMATIC S7-1500 est le système de commande modulaire pour une multitude d'applications dans le secteur de l'automatisation discrète. La conception modulaire et sans ventilateur, la simplicité de réalisation de structures décentralisées et le maniement convivial font de SIMATIC S7-1500 la solution économique et confortable pour les tâches les plus diverses.

Simatic s7 1500

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Simatic s7 1500

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Module CPU

tension d'alimentation DC

19.2...28.8 V

nombre de sorties de relais

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

1

nombre d'autres interfaces matérielles

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

temps de traitement (1 K, service binaire)

0.025 ms

taille de mémoire

1800 Ko

Nombre d'entrées numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

nombre de sorties numériques

0

Nombre d'entrées auxiliaires

0

Profondeur

129 mm

Hauteur

147 mm

Largeur

35 mm

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.