Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cpu nj1 sql
La série NJ1 est un nouveau contrôleur Sysmac destiné au contrôle de séquence logique et d'axes des machines compactes.Temps de cycle machine très rapide : 1 ms
Nombre d'axes : 2
Contrôle d'axes synchronisé
Fonctions : séquence logique, contrôle d'axes et connexion à une base de données
Connexion directe à la base de données en V2.0 étendue avec appels à des procédures stockées et fonctionnalité de communication sécurisée
Connexion directe à la base de données : client SQL pour serveur Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL, Firebird, PostgreSQL
Multitâche
Ports EtherCAT et EtherNet/IP intégrés
Connexion à une base de données : Microsoft SQL server, Oracle, IBM DB2, MySQL, Firebird
La topologie EtherCAT en anneau est prise en charge afin de maintenir les communications et les contrôles en cas de rupture de câble ou de panne de périphérique
La série NJ1 est un nouveau contrôleur Sysmac destiné au contrôle de séquence logique et d'axes des machines compactes.Temps de cycle machine très rapide : 1 ms
Nombre d'axes : 2
Contrôle d'axes synchronisé
Fonctions : séquence logique, contrôle d'axes et connexion à une base de données
Connexion directe à la base de données en V2.0 étendue avec appels à des procédures stockées et fonctionnalité de communication sécurisée
Connexion directe à la base de données : client SQL pour serveur Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL, Firebird, PostgreSQL
Multitâche
Ports EtherCAT et EtherNet/IP intégrés
Connexion à une base de données : Microsoft SQL server, Oracle, IBM DB2, MySQL, Firebird
La topologie EtherCAT en anneau est prise en charge afin de maintenir les communications et les contrôles en cas de rupture de câble ou de panne de périphérique
Nj1
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
supporte le protocole pour DNP3
protocole pris en charge pour CEI 60869
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
standard radio UMTS
SIL conformément à IEC 61508
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
maître IO-Link
nombre de sorties de relais
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage sur rack possible
montage mural/direct possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
capacité de redondance
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
montage possible sur barres profilées
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour SUCONET
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
extension de mémoire de programme possible
avec interface optique
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
protocole pris en charge pour LON
taille de mémoire
temps de traitement (1 K, service binaire)
type de mémoire
Nombre d'entrées numériques
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
Hauteur
avec affichage
Profondeur
Modèle type
Largeur