Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC S7-300, module de comptage FM 350-1 pour S7-300, fonctions de comptage jusqu'à 500 kHz 1 voie pour le raccordement de codeurs incrémentaux 5V et 24V mode synchrone, types de plages de mesure incl. progiciel de configuration sur CD E
La gamme modulaire de la famille SIMATIC offre la solution idéale pour tous les domaines d'application. Bénéficiez de la cohérence du système – en combinaison avec l'ingénierie intégrée de TIA Portal, vous pouvez réduire considérablement les coûts et raccourcir votre délai de mise sur le marché.
Simatic
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à la régulation de température
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
adapté au positionnement mono-axe
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
adapté à la régulation de la pression
adapté à la régulation de soudure
adapté au pesage
permet le comptage
capacité de redondance
adapté au positionnement multi-axes
adapté à la régulation mono-axe
adapté à la régulation multi-axes
adapté au sciage à la volée
adapté à CNC
adapté à la mesure du déplacement
adapté à la commande de cames
adapté à la commande de trajectoire
adapté à la mesure du débit
adapté à la régulation du débit
adapté à la détection de valeurs absolues
adapté à la détection de valeurs incrémentales
adapté à SSI
adapté à NC