Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC ET 200SP Module de communication Safety F-CM AS-Interface Safety ST pour AS-Interface ECCN:EAR99
Une caractéristique essentielle de la technique ASInterface est l'utilisation d'un câble à 2 fils commun pour transférer les données et distribuer l'énergie auxiliaire aux capteurs et actionneurs. L'énergie auxiliaire est fournie par un bloc d'alimentation ASi ou par un bloc d'alimentation standard avec module de découplage de données ASi externe répondant aux exigences du procédé de transmission ASInterface. Le câblage est réalisé avec le câble ASInterface à détrompage mécanique empêchant toute inversion de polarité. Le contact peut être établi simplement par perçage d'isolation (prises "vampire"). ASInterface peut remplacer avantageusement le câblage complexe dans l'armoire ainsi que les répartiteurs.
Sirius as i
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Profondeur
Hauteur
Largeur