Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon M221 - contrôleur 40E/S relais, port Ethernet+série, 100/240VCA - H90mmxL160mmxP70mm - 24 entrées TOR - 2 entrées analogiques 0...10 V - sorties TOR : 16 relais - courant de sortie logique : 2A - 40 ES/TOR
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M221, une offre de contrôleurs logiques programmables pour les architectures câblées. Ce contrôleur logique dispose de 24 entrées discrètes et 16 sorties relais Ethernet avec une résolution d'entrée de 10 bits, sortie relais normalement ouverte. Il s'agit d'un contrôleur logique Modicon avec une tension d'alimentation nominale de 100V à 240V CA, une tension de sortie de 5V à 125V CC, 5V à 250V CA et un courant de sortie de 2A avec logique d'entrée puits ou sources. Ce produit nécessite une installation minimale et offre une grande polyvalence. Les connexions intégrées sont le port USB avec connecteur mini B USB 2.0, la liaison série non isolée série 1 avec connecteur RJ45 et interface RS232 / RS485 et Ethernet avec connecteur RJ45. Il s'agit d'un contrôleur Modicon M221 avec une fréquence réseau de 50/60 Hz, 256 Ko pour les variables internes RAM, application utilisateur et RAM de données. Il dispose d'une mémoire flash intégrée de 256 Ko et une capacité de mémoire sur carte SD de 2 Go. Ce produit est certifié CE, IACS E10, RCM, ABS, LR, DNV-GL, CSA, EAC et CULus. Il répond aux normes EN / CEI 60664-1, EN / CEI 61131-2 et EN / CEI 61010-2-201. Il autorise le montage sur rail DIN. Il autorise le montage sur rail DIN.
Modicon tm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
protocole pris en charge pour CEI 60869
supporte le protocole pour DNP3
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
SIL conformément à IEC 61508
Standard radio UMTS
Standard radio GSM
Standard radio GPRS
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
nombre max. de minuteries
nombre de sorties de relais
Maître IO-Link
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
Montage mural/direct possible
Montage sur rack possible
Encastrement frontal possible
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Montage possible sur barres profilées
capacité de redondance
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
extension de mémoire de programme possible
Avec interface optique
Nombre d'autres interfaces matérielles
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Protocole pris en charge pour LON
temps de traitement (1 K, service binaire)
taille de mémoire
type de mémoire
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
Avec affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur