Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon M241 - contrôleur 24E/S PNP, ports Ethernet+2 série, 24VCC - H90mmxL150mmxP95mm - 14 entrées TOR, 8 rapides - sorties TOR : 10 transistors, 4 sorties rapides
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M241, une offre de contrôleurs logiques pour les applications exigeantes en performances. Ce contrôleur logique dispose de 14 discrets, 8 entrées rapides, 10 transistors, 4 sorties rapides avec sortie transistor Ethernet PNP. Il s'agit d'un contrôleur logique Modicon avec une tension d'alimentation / sortie nominale de 24V CC. Le courant de sortie est de 0,5A pour la sortie transistor, 0,1A pour le courant de sortie rapide avec logique d'entrée de puits ou de logique de sortie positive. Ce produit permet de créer une application de manière intuitive comme jamais auparavant grâce à une conception d'écran organisée. Les connexions intégrées sont le port USB avec mini B USB 2.0, la liaison série non isolée 1 avec interface RJ45 et RS232 / RS485, la liaison série non isolée 2 avec bornier à vis amovible et interface RS485 et Ethernet avec RJ45. Il s'agit d'un contrôleur Modicon M241 avec 8 Mo pour le programme, 64 Mo pour la mémoire système RAM, 128 Mo de mémoire flash intégrée pour la sauvegarde des programmes utilisateur et une capacité de mémoire de la carte SD de 16 Go.Ses dimensions sont de 150 mm (largeur) x 95 mm (profondeur) x 90 mm (hauteur). Il pèse 0,53 kg. Les contrôleurs logiques Modicon M241 sont conçus pour des machines compactes hautes performances intégrant des fonctions de contrôle de vitesse et de position. Ce produit est certifié CE, IACS E10, CSA, RCM et CULus. Il est conforme aux normes ANSI / ISA 12-12-01, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213, EN / IEC 61131-22007, aux spécifications marines (LR, ABS, DNV, GL), aux normes UL 1604 et UL 508 . Il autorise le montage sur rail DIN. Il autorise le montage sur rail DIN.
Modicon tm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
nombre max. de minuteries
nombre de sorties de relais
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
capacité de redondance
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
extension de mémoire de programme possible
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
temps de traitement (1 K, service binaire)
taille de mémoire
type de mémoire
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
protocole pris en charge pour CEI 60869
supporte le protocole pour DNP3
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP