Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon M262 - contrôleur logique et motion 8 axes - Ethernet RJ45 - 2 adr. IP - 8 E/S TOR - 24 V CC - 15...20 % - H100mmxL125mmxP90mm - limites de la tension d'alimentation : 20,4..28,8 V CC - puissance consommée par le PLC : 82 W - IP20
Les contrôleurs logiques/de mouvement Modicon M262 conviennent aux machines exigeantes, compatibles IIoT et associent logique, mouvement et applications de contrôle de sécurité. Ce contrôleur est spécialisé dans la commande de mouvement de 4 entrées et 4 sorties numériques rapides, 1 entrée de codeur et jusqu'à 8 axes synchronisés, intégrant une application de commande de sécurité conformément à SIL3. Il intègre 3 réseaux Ethernet (EtherNet/IP, Modbus/TCP, Sercos), un port série (protocoles Modbus, ASCII, Machine Expert). Modicons M262 sont des contrôleurs logiques/de mouvement avec connectivité cloud intégrée, qui configurent les capacités de cybersécurité, prennent en charge la surveillance, l'analyse et la maintenance prédictive. L'alimentation 24VCC est non isolée. Il dispose d'une protection contre les surcharges, intègre un processeur double cœur, atteint une performance de 5ns par instruction. Ce dispositif de commande dispose d'un bus de communication (Ethernet, CANopen), d'un bus d'E/S, d'un port d'E/S et d'un connecteur codeur. Ce contrôleur est conçu pour les machines nécessitant une connectivité IIoT intégrée ou une communication cryptée. Il est certifié CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles L2, EU RO Mutual, conforme UL 61010-1/-2-201, CSAC22.2 n° 61010-1/-2-201, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. Ce contrôleur est compatible avec le module de communication intelligent TMS CANopen/Ethernet, Modicon d'extension d'E/S TM3, configuré par EcoStruxure machine Expert. Ce contrôleur logique s'installe sur un rail DIN de 35mm avec des verrous encliquetables. Les contrôleurs logiques/de mouvement Modicon M262 sont des contrôleurs compatibles IIoT pour les machines à hautes performances. Ils intègrent des protocoles et un chiffrement IIoT (Industrial Internet of Things) pour fournir une connectivité cloud directe et des services numériques.
Modicon tm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
protocole pris en charge pour CEI 60869
supporte le protocole pour DNP3
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
nombre max. de minuteries
nombre de sorties de relais
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
capacité de redondance
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
extension de mémoire de programme possible
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
temps de traitement (1 K, service binaire)
taille de mémoire
type de mémoire
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur